Referințe
Gates:8G10FSX
Rubix:d493602
Producator:7100-00194-5
EAN:5412571526707

Detalii produs : 8G10FSX GATES - 8G10FSX GATES
Puncte forte
Threaded adapter with JIC inner thread. 45° inner cone.
Aplicații
Fitting for wire braided and textile braided hoses.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 155 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | female sae 45° flare swivel '' |
| Execuție | fsx |
| Diametrul tubului exterior | 12 mm |
| Diametrul filetării | 22.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
