Referințe
Gates:6G7MIX
Rubix:d494140
Producator:7100-01626-5
EAN:5412571528862

Detalii produs : 6G7MIX GATES - 6G7MIX GATES
Puncte forte
DIN outer thread, cylindrical. 45° inner cone.
Aplicații
Fitting for wire braided and textile braided hoses.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 95 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | 11/16-18 '' |
| Execuție | mix |
| Diametrul tubului exterior | 10 mm |
| Diametrul filetării | 17.46 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
