Referințe
Gates:6G5MIX45
Rubix:d493745
Producator:7100-01631-5
EAN:5412571528886

Detalii produs : 6G5MIX45 GATES - 6G5MIX45 GATES
Puncte forte
DIN outer thread, cylindrical. 45° inner cone. 45° bow.
Aplicații
Fitting for wire braided and textile braided hoses.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 82 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | 3/8 '' |
| Execuție | mix45 |
| Diametrul tubului exterior | 10 mm |
| Diametrul filetării | 12.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
