Referințe
Gates:20G20FFORX
Rubix:d495065
Producator:7104-1835-5
EAN:5414465032097

Detalii produs : 20G20FFORX GATES - 20G20FFORX GATES
Puncte forte
ORFS threaded adapter
Aplicații
Fitting for wire braided and textile braided hoses.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 796 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | 1 1/4 '' |
| Execuție | fforx |
| Diametrul tubului exterior | 32 mm |
| Diametrul filetării | 42.86 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
