Referințe
Gates:12GS10FFORX
Rubix:d493759
Producator:7347-03043-5
EAN:5412571551211

Detalii produs : 12GS10FFORX GATES - 12GS10FFORX GATES
Puncte forte
ORFS threaded adapter
Aplicații
Fitting for hydraulic hoses with spiral wire braids
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 80 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | 1 - 14 unf '' |
| Temperatura minimă | -40 °C |
| Temperatura maximă | 121 °C |
| Execuție | fforx |
| Diametrul tubului exterior | 20 mm |
| Diametrul filetării | 25.4 mm |
| Presiune | 413.7 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
