Referințe
Gates:20GS20FFORX
Rubix:d494508
Producator:7347-03064-5
EAN:5412571551259

Detalii produs : 20GS20FFORX GATES - 20GS20FFORX GATES
Puncte forte
ORFS threaded adapter
Aplicații
Fitting for hydraulic hoses with spiral wire braids
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 80 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | 1 11/16-12 female flat-face o-ring swivel '' |
| Temperatura minimă | -40 °C |
| Temperatura maximă | 121 °C |
| Execuție | fforx |
| Diametrul tubului exterior | 32 mm |
| Diametrul filetării | 42.9 mm |
| Presiune | 413.7 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
