Fitinguri sub presiune Gates 4G4FFORX45S

SAE FFORX45

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Gates:4G4FFORX45S
Rubix:d492692
Producator:7104-2204-5
EAN:5414465846090
brand logo

rezumat tehnic

Conexiunea 11/4 ''
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 4G4FFORX45S GATES - GATES 4G4FFORX45S MEGACRIMP HOSE COUPLING 4G4FFORX45


Puncte forte

ORFS threaded adapter 45° bow.

Aplicații

Fitting for wire braided and textile braided hoses.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate73 g
Conexiunea 11/4 ''
Temperatura minimă-40 °C
Temperatura maximă121 °C
Execuțiefforx45
Diametrul tubului exterior6 mm
Diametrul filetării14.29 mm
Presiune413.7 bar
  • Disponibil – Data livrării la cerere