Referințe
Gates:6GS8FFORX45S
Rubix:d494738
Producator:7347-03115-5
EAN:5412571956627

Detalii produs : 6GS8FFORX45S GATES - 6GS8FFORX45S GATES
Puncte forte
ORFS threaded adapter 45° bow.
Aplicații
Fitting for hydraulic hoses with spiral wire braids
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 270 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | barbed (3/8 in id) '' |
| Temperatura maximă | 121 °C |
| Execuție | fforx45 |
| Diametrul tubului exterior | 10 mm |
| Diametrul filetării | 17.46 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
