Referințe
Gates:8GS8FFORX45S
Rubix:d495028
Producator:7347-03124-5
EAN:5412571551280

Detalii produs : 8GS8FFORX45S GATES - 8GS8FFORX45S GATES
Puncte forte
ORFS threaded adapter 45° bow.
Aplicații
Fitting for hydraulic hoses with spiral wire braids
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 130 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | 1/2 '' |
| Temperatura minimă | -40 °C |
| Temperatura maximă | 121 °C |
| Execuție | fforx45 |
| Diametrul tubului exterior | 12 mm |
| Diametrul filetării | 20.64 mm |
| Presiune | 413.68 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
