Referințe
Gates:8GS10FFORX45S
Rubix:d494136
Producator:7347-03125-5
EAN:5414465162367

Detalii produs : 8GS10FFORX45S GATES - 8GS10FFORX45S GATES
Puncte forte
ORFS threaded adapter 45° bow.
Aplicații
Fitting for hydraulic hoses with spiral wire braids
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 330 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | 1 '' |
| Temperatura minimă | -40 °C |
| Temperatura maximă | 121 °C |
| Execuție | fforx45 |
| Diametrul tubului exterior | 12 mm |
| Diametrul filetării | 25.4 mm |
| Presiune | 420 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
