Referințe
Gates:6G8FFORX90L
Rubix:d494216
Producator:7104-2431-5
EAN:5414465857829

Detalii produs : 6G8FFORX90L GATES - 6G8FFORX90L GATES
Puncte forte
ORFS threaded adapter 90° bow. Long leg length.
Aplicații
Fitting for wire braided and textile braided hoses.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 149 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | 3/8 '' |
| Execuție | fforx90l |
| Diametrul tubului exterior | 10 mm |
| Diametrul filetării | 20.64 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
