Referințe
Gates:10GS10FFORX90L
Rubix:d491722
Producator:7347-03434-5
EAN:5412571957242

Detalii produs : 10GS10FFORX90L GATES - 10GS10FFORX90L GATES
Puncte forte
ORFS threaded adapter 90° bow. Long leg length.
Aplicații
Fitting for hydraulic hoses with spiral wire braids
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 570 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | 1' - 14 uns (ffor) - o‑ring face seal '' |
| Temperatura minimă | -40 °C |
| Temperatura maximă | 121 °C |
| Execuție | fforx90l |
| Diametrul tubului exterior | 16 mm |
| Diametrul filetării | 25.4 mm |
| Presiune | 413.7 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
