Referințe
Gates:16GS16FFORX90L
Rubix:d491802
Producator:7347-03455-5
EAN:5412571957280

Detalii produs : 16GS16FFORX90L GATES - 16GS16FFORX90L GATES
Puncte forte
ORFS threaded adapter 90° bow. Long leg length.
Aplicații
Fitting for hydraulic hoses with spiral wire braids
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1660 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | 1 '' |
| Temperatura minimă | -40 °C |
| Temperatura maximă | 121 °C |
| Execuție | fforx90l |
| Diametrul tubului exterior | 25 mm |
| Diametrul filetării | 36.5 mm |
| Presiune | 410 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
