Referințe
Gates:12G16FL
Rubix:d493512
Producator:7103-12525-5
EAN:5414465398179

Detalii produs : 12G16FL GATES - 12G16FL GATES
Puncte forte
MEGACRIMP® fitting. SAE-flange. Code 61.
Aplicații
Fitting for wire braided and textile braided hoses
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 356 g |
|---|---|
| Model | fl |
| Presiune maximă a serviciului | 280 bar |
| Diametrul nominal (metric) | 20 mm |
| Cuplare | 1 in |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
