Referințe
Gates:8GS8FL45M
Rubix:d494373
Producator:7347-04424-5
EAN:5412571551563

Detalii produs : 8GS8FL45M GATES - GATES MEGACRIMP COUPLING 8GS8FL45M
Puncte forte
GLOBALSPIRAL fitting SAE-flange. Code 61. 45° bow. Meets ISO 12151-3.
Aplicații
Fitting for hydraulic hoses with spiral wire braids
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 120 g |
|---|---|
| Model | fl45 |
| Presiune maximă a serviciului | 350 bar |
| Diametrul nominal (metric) | 12 mm |
| Cuplare | 1/2 in |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere