Referințe
Gates:16GS16FL67M
Rubix:d494283
Producator:7347-04655-5
EAN:5414465998621

Detalii produs : 16GS16FL67M GATES - 16GS16FL67M GATES
Puncte forte
GLOBALSPIRAL fitting SAE-flange. Code 61. 67° bow.
Aplicații
Fitting for hydraulic hoses with spiral wire braids
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1220 g |
|---|---|
| Model | fl67 |
| Presiune maximă a serviciului | 350 bar |
| Diametrul nominal (metric) | 25 mm |
| Cuplare | 1 in |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
