Referințe
Gates:16G20FL90S
Rubix:d494437
Producator:7103-2976-5
EAN:5414465480973

Detalii produs : 16G20FL90S GATES - 16G20FL90S GATES
Puncte forte
MEGACRIMP® fitting. SAE-flange. Code 61. 90° bow.
Aplicații
Fitting for wire braided and textile braided hoses
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 620 g |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 280 bar |
| Diametrul nominal (metric) | 25 mm |
| Cuplare | 1 1/4 in |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
