Referințe
Gates:16GS16FL90S
Rubix:d492584
Producator:7347-04755-5
EAN:5412571957907

Detalii produs : 16GS16FL90S GATES - GATES MEGACRIMP COUPLING 16GS16FL90S
Puncte forte
GLOBALSPIRAL fitting SAE-flange. Code 61. 90° bow. Short leg length.
Aplicații
Fitting for hydraulic hoses with spiral wire braids
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1220 g |
|---|---|
| Model | fl90s |
| Presiune maximă a serviciului | 350 bar |
| Diametrul nominal (metric) | 25 mm |
| Cuplare | 1 in |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere