Referințe
Gates:16GS16FL90-100
Rubix:d491688
Producator:7347-07323-5
EAN:5412571552157

Detalii produs : 16GS16FL90-100 GATES - 16GS16FL90-100 GATES
Puncte forte
GLOBALSPIRAL fitting. SAE Flange. Code 61. 90° Bow. Long leg length.
Aplicații
Fitting for hydraulic hoses with spiral wire insert
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 610 g |
|---|---|
| Model | fl 90l |
| Presiune maximă a serviciului | 350 bar |
| Diametrul nominal (metric) | 25 mm |
| Cuplare | 3/4 in |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
