Referințe
Gates:12GS16FLH
Rubix:d493529
Producator:7347-04846-5
EAN:5412571551709

Detalii produs : 12GS16FLH GATES - 12GS16FLH GATES
Puncte forte
GLOBALSPIRAL fitting SAE-flange. Code 62.
Aplicații
Fitting for hydraulic hoses with spiral wire braids
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 315 g |
|---|---|
| Model | flh |
| Presiune maximă a serviciului | 350 bar |
| Diametrul nominal (metric) | 20 mm |
| Cuplare | 1 in |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
