Referințe
Gates:10GS12FLH45M
Rubix:d494457
Producator:7347-05135-5
EAN:5412571551853

Detalii produs : 10GS12FLH45M GATES - 10GS12FLH45M GATES
Puncte forte
GLOBALSPIRAL fitting SAE-flange. Code 62. 45° bow.
Aplicații
Fitting for hydraulic hoses with spiral wire braids
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 270 g |
|---|---|
| Model | flh45m |
| Presiune maximă a serviciului | 350 bar |
| Diametrul nominal (metric) | 16 mm |
| Cuplare | 3/4 in |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
