Referințe
Gates:24GSM32FLH45M
Rubix:d493500
Producator:7341-0232-5
EAN:5414465825378

Detalii produs : 24GSM32FLH45M GATES - 24GSM32FLH45M GATES
Puncte forte
GLOBALSPIRAL MAXIMUM fitting. SAE flange. Code 62. 45° bow.
Aplicații
Fitting for hydraulic hoses with spiral wire braids
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2200 g |
|---|---|
| Model | flh45m |
| Diametrul nominal (metric) | 40 mm |
| Cuplare | 2 in |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
