Referințe
Gates:4G6MFFOR
Rubix:d494873
Producator:7104-1605-5
EAN:5414465397950

Detalii produs : 4G6MFFOR GATES - 4G6MFFOR GATES
Puncte forte
SAE outer thread, flat sealing with O-ring.
Aplicații
Fitting for wire braided and textile braided hoses.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 77 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | 1/4 '' |
| Execuție | mffor |
| Diametrul tubului exterior | 6 mm |
| Diametrul filetării | 17.46 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
