Referințe
Gates:6G8MFFOR
Rubix:d493563
Producator:7104-1608-5
EAN:5414465433450

Detalii produs : 6G8MFFOR GATES - 6G8MFFOR GATES
Puncte forte
SAE outer thread, flat sealing with O-ring.
Aplicații
Fitting for wire braided and textile braided hoses.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 220 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | 13/16-16 '' |
| Execuție | mffor |
| Diametrul tubului exterior | 10 mm |
| Diametrul filetării | 20.82 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
