Referințe
Gates:20GS20MFFOR
Rubix:d492417
Producator:7347-02385-5
EAN:5412571956436

Detalii produs : 20GS20MFFOR GATES - 20GS20MFFOR GATES
Puncte forte
SAE outer thread, flat sealing with O-ring.
Aplicații
Fitting for hydraulic hoses with spiral wire braids
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 120 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | 1-1/4' '' |
| Temperatura maximă | 121.1 °C |
| Execuție | mffor |
| Diametrul tubului exterior | 32 mm |
| Diametrul filetării | 42.8625 mm |
| Presiune | 413.7 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
