Roți de mână Elesa+Ganter GN 322.4-160-K14-A-DR
Safety handwheels with friction bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 322.4-160-K14-A-DR
Rubix:d607205
Producator:322.4-160-K14-A-DR
EAN:4045525182882





Detalii produs : GN 322.4-160-K14-A-DR ELESA+GANTER - GN 322.4-160-K14-A-DR ELESA+GANTER
The use of coupling attachments in handwheels other than specified is also possible.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 615 g |
|---|---|
| Material/finisare | Aluminiu |
| Diametru | 160 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
