Roți de mână Elesa+Ganter GN 322.4-250-K22-A-DR
Safety handwheels with friction bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 322.4-250-K22-A-DR
Rubix:d590522
Producator:322.4-250-K22-A-DR
EAN:4045525183056





Detalii produs : GN 322.4-250-K22-A-DR ELESA+GANTER - GN 322.4-250-K22-A-DR ELESA+GANTER
The use of coupling attachments in handwheels other than specified is also possible.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1740 g |
|---|---|
| Material/finisare | Aluminiu |
| Diametru | 250 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere