Roți de mână Elesa+Ganter GN 321.5-140-K14-A-DR
Safety handwheels with needle bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 321.5-140-K14-A-DR
Rubix:d605639
Producator:GN 321.5-140-K14-A-DR
EAN:4045525179523





Detalii produs : 321.5-140-K14-A-DR ELESA+GANTER - 321.5-140-K14-A-DR ELESA+GANTER
The use of coupling attachments in handwheels other than specified is also possible.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 592 g |
|---|---|
| Material/finisare | Aluminiu |
| Diametru | 140 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
