Roți de mână Elesa+Ganter GN 322.5-160-K14-D-DR
Safety handwheels with needle bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 322.5-160-K14-D-DR
Rubix:d600446
Producator:GN 322.5-160-K14-D-DR
EAN:4045525183230





Detalii produs : 322.5-160-K14-D-DR ELESA+GANTER - 322.5-160-K14-D-DR ELESA+GANTER
The use of coupling attachments in handwheels other than specified is also possible.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 978 g |
|---|---|
| Material/finisare | Aluminiu |
| Diametru | 160 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
