Roți de mână Elesa+Ganter GN 323.5-160-K14-A-ZI
Safety handwheels with needle bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 323.5-160-K14-A-ZI
Rubix:d610067
Producator:GN 323.5-160-K14-A-ZI
EAN:4045525186545





Detalii produs : 323.5-160-K14-A-ZI ELESA+GANTER - 323.5-160-K14-A-ZI ELESA+GANTER
The use of coupling attachments in handwheels other than specified is also possible.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 715 g |
|---|---|
| Material/finisare | Aluminiu |
| Diametru | 160 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
