Referințe
Jalas:1540-37
Rubix:d711928
EAN:6408487441738



Detalii produs : 1540-37 JALAS - UNISEX SAFETY SHOES JALAS 1708-37
JALAS® 1540 Route, Safety shoe, toecap material aluminium, PU midsole, plastic shank, rubber outsole, upper material PU-coated leather, Cordura®
Puncte forte
Excellent adjustment. Excellent shock absorption. Excellent adhesion. Highest level of protection. Very comfortable
Informații tehnice
atribute
| EU Mărime | 36 |
|---|---|
| Înălțimea gulerului | scăzut |
| Culoare | negru |
| Material de bază | piele |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
EU Mărime
36
