Pantofi de protecție unisex Jalas 1618-37
Safety shoe JALAS 1618 S-SPORT
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Jalas:1618-37
Rubix:d713574
EAN:6408487438523



Documente
Detalii produs : 1618-37 JALAS - SPECIAL BOOT JALAS 9985-38
JALAS® 1618 S-Sport., Safety shoe, nail protection material plasma-treated composite (PTC) textile, toecap material aluminium, plastic shank, PU outsole, upper material textile, CPU overmolding
Puncte forte
Good adherence. Excellent adjustment. Excellent shock absorption. Extremely light Breathable. Very comfortable
Informații tehnice
atribute
| EU Mărime | 37 |
|---|---|
| Înălțimea gulerului | scăzut |
| Culoare | negru |
| Material de bază | textile |
| ESD | da |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
EU Mărime
37
