Referințe
Jalas:9528-37
Rubix:d711608
EAN:6408487444913



Detalii produs : 9528-37 JALAS - SHOE SOLE JALAS 8102-34
JALAS® 9528 Exalter, Safety shoe, nail protection material plasma-treated composite (PTC) textile, toecap material aluminium, PU midsole, plastic shank, rubber outsole, upper material microfiber, textile
Puncte forte
Excellent adjustment. Excellent shock absorption. Excellent adhesion. Lightweight. Highest level of protection. Very comfortable
Informații tehnice
atribute
| EU Mărime | 37 |
|---|---|
| Înălțimea gulerului | scăzut |
| Culoare | negru |
| Material de bază | microfibră |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
EU Mărime
37
