Referințe
Uvex:65082-44
Rubix:d790933
EAN:4031101653136

Documente
Detalii produs : 65082-44 UVEX - 65082-44 UVEX
Puncte forte
•Lightweight, metal-free toe cap
High-Tech microvelour material
High-Tech microvelour material
Aplicații
Moderate Applications
Informații tehnice
atribute
| EU Mărime | 44 |
|---|---|
| Culoare | negru |
| Material de bază | microvelură |
| ESD | da |
| Rezistent la apa | da |
| Rezistență la alunecare | da |
| Tipul de închidere | a lega |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
EU Mărime
44
