Referințe
Portwest:FC64BKR43
Rubix:37184
Producator:FC64BKR43
EAN:5036108182343
Detalii produs : FC64BKR43 - FC64BKR43 TREKKER SHOE S1 BLACK SIZE 43
Compositelite Trekker Shoe S1, FC64, Black, Size 43
Puncte forte
100% non metallic, lightweight and comfortable hiker style shoe. Strong and flexible construction allows long lasting use in the working environment.
3D breathable mesh lining
3D breathable mesh lining
Informații tehnice
atribute
| EU Mărime | 43 |
|---|---|
| Culoare | negru |
| Material de bază | piele |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
