Salopetă de unică folosință Ansell WH18B-00111-04
Salopetă 1800 STANDARD - Model 111
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Ansell:WH18B-00111-04
Rubix:d810401
Producator:WH18B-00111-04
EAN:5013756110300

Detalii produs : WH18B-00111-04 ANSELL - ANSELL 1800-111 ALPHATEC 1800 STD COVERALL HOOD MODEL 111 WHT SIZE L
Salopeta AlphaTec® 1800 STANDARD Bound Model 111 de la Ansell este o soluție avansată de protecție personală, ideală pentru mediile industriale exigente. Concepută pentru a oferi o protecție chimică moderată, asigurând în același timp un confort optim, această salopetă se distinge prin țesătura sa microporoasă, respirabilă și care nu lasă scame. Aceasta reduce eficient riscurile de contaminare încrucișată și protejează împotriva pulverizărilor de lichide cu risc redus, precum și a particulelor fine.
Caracteristici:
Această salopetă de protecție ușoară este concepută într-un mod inovator pentru a răspunde cerințelor aplicațiilor industriale moderne. Țesătura microporoasă din polietilenă laminată permite o respirabilitate sporită, ameliorând astfel stresul termic și limitând transpirația în cazul utilizării prelungite. Țesătura sa care nu lasă scame reduce proliferarea contaminanților, fiind ideală pentru medii sensibile, precum camerele albe. Gluga cu trei panouri și elasticele plasate strategic la talie, la încheieturi și la glezne asigură o potrivire perfectă, limitând astfel infiltrările. Cu un fermoar cu două cursori și o clapă de protecție repoziționabilă, acest costum garantează o protecție și o practicitate superioare. Cu cusăturile sudate și designul ergonomic, este concepută pentru a răspunde nevoilor profesioniștilor care caută o soluție fiabilă și confortabilă. Această salopetă nu conține silicon pentru a limita contaminarea sticlei sau a pieselor înainte de vopsire.
Specificații:
- Mărime: de la S la 5XL.
- Culoare: alb.
- Greutatea țesăturii: 53 g pe m².
- Grosime: 100 microni.
- Material: membrană laminată din polietilenă, nețesută și microporoasă.
- Tip de cusătură: bordate.
- Termen limită de depozitare: 5 ani.
- Categorie CE: tip 5 și 6.
- Glugă: cu trei panouri.
- Închidere: fermoar frontal cu glisor dublu și clapă de protecție împotriva vântului.
- Origine: fabricat în China și Sri Lanka.
- Referință Ansell: W18B111.
- Ambalare: individuală.
B Standarde:B
Salopeta AlphaTec® 1800 STANDARD Bound - Model 111 respectă cele mai stricte standarde în materie de protecție individuală. Aceasta îndeplinește cerințele Regulamentului (UE) 2016/425 și se încadrează în categoria III (tip 5 și tip 6) pentru protecția împotriva riscurilor chimice moderate. De asemenea, respectă următoarele standarde:
- EN 1149-5 și AATCC 76: referitoare la capacitățile antistatice pentru reducerea riscului de scântei.
- EN ISO 13688:2013: privind îmbrăcămintea de protecție.
- EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 și EN 13034:2005 + A1:2009: privind protecția chimică.
Informații despre marcă:
Ansell, lider mondial în soluții de protecție personală, oferă produse de ultimă generație pentru a garanta siguranța profesioniștilor. Cu o experiență de peste 125 de ani, Ansell inovează constant pentru a răspunde nevoilor celor mai exigente industrii. Cu o prezență globală și un portofoliu de produse care include mănuși, îmbrăcăminte și soluții de protecție chimică, Ansell se angajează să ofere produse fiabile, conforme cu cele mai stricte standarde, pentru un mediu de lucru mai sigur.
Caracteristici:
Această salopetă de protecție ușoară este concepută într-un mod inovator pentru a răspunde cerințelor aplicațiilor industriale moderne. Țesătura microporoasă din polietilenă laminată permite o respirabilitate sporită, ameliorând astfel stresul termic și limitând transpirația în cazul utilizării prelungite. Țesătura sa care nu lasă scame reduce proliferarea contaminanților, fiind ideală pentru medii sensibile, precum camerele albe. Gluga cu trei panouri și elasticele plasate strategic la talie, la încheieturi și la glezne asigură o potrivire perfectă, limitând astfel infiltrările. Cu un fermoar cu două cursori și o clapă de protecție repoziționabilă, acest costum garantează o protecție și o practicitate superioare. Cu cusăturile sudate și designul ergonomic, este concepută pentru a răspunde nevoilor profesioniștilor care caută o soluție fiabilă și confortabilă. Această salopetă nu conține silicon pentru a limita contaminarea sticlei sau a pieselor înainte de vopsire.
Specificații:
- Mărime: de la S la 5XL.
- Culoare: alb.
- Greutatea țesăturii: 53 g pe m².
- Grosime: 100 microni.
- Material: membrană laminată din polietilenă, nețesută și microporoasă.
- Tip de cusătură: bordate.
- Termen limită de depozitare: 5 ani.
- Categorie CE: tip 5 și 6.
- Glugă: cu trei panouri.
- Închidere: fermoar frontal cu glisor dublu și clapă de protecție împotriva vântului.
- Origine: fabricat în China și Sri Lanka.
- Referință Ansell: W18B111.
- Ambalare: individuală.
B Standarde:B
Salopeta AlphaTec® 1800 STANDARD Bound - Model 111 respectă cele mai stricte standarde în materie de protecție individuală. Aceasta îndeplinește cerințele Regulamentului (UE) 2016/425 și se încadrează în categoria III (tip 5 și tip 6) pentru protecția împotriva riscurilor chimice moderate. De asemenea, respectă următoarele standarde:
- EN 1149-5 și AATCC 76: referitoare la capacitățile antistatice pentru reducerea riscului de scântei.
- EN ISO 13688:2013: privind îmbrăcămintea de protecție.
- EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 și EN 13034:2005 + A1:2009: privind protecția chimică.
Informații despre marcă:
Ansell, lider mondial în soluții de protecție personală, oferă produse de ultimă generație pentru a garanta siguranța profesioniștilor. Cu o experiență de peste 125 de ani, Ansell inovează constant pentru a răspunde nevoilor celor mai exigente industrii. Cu o prezență globală și un portofoliu de produse care include mănuși, îmbrăcăminte și soluții de protecție chimică, Ansell se angajează să ofere produse fiabile, conforme cu cele mai stricte standarde, pentru un mediu de lucru mai sigur.
Good protection from low hazard liquid spray and fine particulates with bound seams for improved overall protection.
Puncte forte
- Protecție fiabilă: rezistență la stropi de lichide cu risc redus și la particule fine.
- Design ergonomic: ajustare optimă cu glugă din trei părți și benzi elastice strategice.
- Confort sporit: țesătură respirabilă pentru a reduce stresul termic și transpirația.
- Durabilitate: cusături bordate și sudate pentru o rezistență sporită.
- Design ergonomic: ajustare optimă cu glugă din trei părți și benzi elastice strategice.
- Confort sporit: țesătură respirabilă pentru a reduce stresul termic și transpirația.
- Durabilitate: cusături bordate și sudate pentru o rezistență sporită.
Aplicații
Costumul AlphaTec® 1800 STANDARD Bound Model 111 este ideal pentru o gamă largă de aplicații, inclusiv:
- Curățarea și pregătirea camerelor albe.
- Operațiunile de vopsire, inclusiv inspecția suprafețelor.
- Întreținerea și mentenanța liniilor de producție.
- Curățarea amplasamentelor și a utilajelor.
- Manipularea fibrelor de sticlă și a rășinilor.
- Prelucrarea alimentelor în medii industriale.
- Utilizarea în industria auto, chimică și metalurgică.
- Curățarea și pregătirea camerelor albe.
- Operațiunile de vopsire, inclusiv inspecția suprafețelor.
- Întreținerea și mentenanța liniilor de producție.
- Curățarea amplasamentelor și a utilajelor.
- Manipularea fibrelor de sticlă și a rășinilor.
- Prelucrarea alimentelor în medii industriale.
- Utilizarea în industria auto, chimică și metalurgică.
Informații tehnice
atribute
| Mărime | l |
|---|---|
| Material de bază | polietilenă |
| Culoare | alb |
| Categorie | 3 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere