Salopete GISS 845327

Salopetă cu 2 fermoare

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

GISS:845327
Rubix:d783029
EAN:3660338076169
Overall, double zip Size 0

rezumat tehnic

Culoarealbastru
Mărime0
Material de bazăbumbac
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 845327 GISS - 845327 OVERALL DOUBLE ZIP SIZE 0 B BLUE 100% COTTON 320 G/M2 GISS


Salopeta 2-ZIP 100% bumbac a mărcii GISS este o piesă de îmbrăcăminte de lucru concepută pentru a răspunde nevoilor profesioniștilor care caută confort, practicitate și rezistență. Confecționată din bumbac serjat gros, aceasta oferă o mare robustețe, asigurând în același timp o bună respirabilitate. Designul său modern și funcțional, dotat cu două fermoare injectate pe partea din față, garantează o îmbrăcare rapidă și o libertate optimă de mișcare.

Caracteristici:
Această salopetă este realizată din bumbac serjat gros de 320 g/m², un material renumit pentru rezistența și durabilitatea sa. Este prevăzută cu două fermoare injectate cu ochiuri de 10 mm și cursori metalici dispuși în față, ceea ce facilitează îmbrăcarea și dezbrăcarea articolului. O centură elastică în spate îmbunătățește ajustarea și însoțește mișcările utilizatorului. Pentru depozitare, oferă două buzunare aplicate în partea de jos, un buzunar la piept pe partea stângă închis cu o clapă cu velcro și un buzunar pentru metru pe piciorul drept. Două manșete închise cu velcro asigură o accesibilitate suplimentară fără a compromite protecția. Gulerul tip ofițer, precum și manșetele și tivurile ajustabile cu velcro sporesc ergonomia și funcționalitatea salopetei, chiar și în medii dificile.

Specificații:
• Material principal: 100% bumbac serjat gros
• Greutate: 320 g/m²
• Culoare: albastru Bugatti
• Închidere: fermoar dublu injectat cu ochiuri de 10 mm și glisiere metalice
• Cureaua elastică în spate
• 2 buzunare aplicate jos
• 1 buzunar la piept cu clapă cu velcro
• 2 buzunare pentru mâini închise cu velcro
• 1 buzunar pentru metru pe piciorul drept
• Manșete și tivuri ajustabile cu velcro
• Guler tip ofițer
• Cusătură cu 5 fire

Informații despre marcă:
GISS este o marcă exclusivă a grupului RUBIX, specializată în furnizarea de echipamente de protecție individuală (EPI) de înaltă calitate. Cu peste 25 de ani de experiență în Franța, GISS a reușit să dezvolte o gamă completă de produse de siguranță. GISS dorește să ofere soluții de siguranță fiabile la prețuri competitive, fără a compromite protecția și bunăstarea lucrătorilor. Marca se distinge prin angajamentul său față de inovație și confort. Prin asocierea cu cei mai buni producători la nivel mondial, GISS garantează o accesibilitate și o disponibilitate excepționale ale produselor sale, răspunzând astfel nevoilor variate ale companiilor din întreaga Europă.

Puncte forte

• Închidere cu fermoar dublu pentru îmbrăcare rapidă
• Țesătură din bumbac gros, rezistentă la uzură și confortabilă
• Numeroase buzunare funcționale și accesibile
• Talia ajustată cu centură elastică pentru o ergonomie sporită
• Manșete practice cu închidere cu velcro
• Ajustare optimă la încheieturi și glezne cu velcro
• Guler tip ofițer pentru o mai bună protecție a gâtului

Aplicații

Această salopetă de protecție este ideală pentru profesioniștii din domeniul întreținerii, construcțiilor, industriei prelucrătoare sau logisticii. Confortul și rezistența sa o fac perfectă pentru utilizare în ateliere, depozite, pe șantiere sau în intervenții tehnice. Este potrivită, de asemenea, pentru sarcini generale în care este necesară o protecție de bază împotriva murdăriei și uzurii îmbrăcămintei personale.

Informații tehnice


atribute
Culoarealbastru
Mărime0
Material de bazăbumbac
Culoare secundarăfără culoare secundară
Gramaj320 g/m²
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Mărime