Pantofi de protecție unisex Jalas 6418-42

Sandals 6418 JALAS®

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Jalas:6418-42
Rubix:d713321
EAN:6408487435850
brand logo

rezumat tehnic

EU Mărime42
Înălțimea guleruluiscăzut
Culoarenegru
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 6418-42 JALAS - SOCKS JALAS 8201-36-38


First safety sandal with EU-Ecolabel. Metal-free with hook & loop, nail protection in plasma-treated composite (PTC) textile, toe cap in composite and an insole with dual shock absorption zones. Upper material: microfiber

Puncte forte

ProNose toe reinforcement, Oil-resistant outsole, Metal free, Anti-static properties, Polstered shaft edge, Ventilating insole, Double shock absorption zones, Conforms with IEC 61340-5-1 (ESD), Good environmental choice, Meets the EU flower environmental criteria, Free from animal-derived materials

Aplicații

Airport work

Informații tehnice


atribute
EU Mărime42
Înălțimea guleruluiscăzut
Culoarenegru
Material de bazămicrofibră
  • Disponibil – Data livrării la cerere

EU Mărime

42