Rulmenți sferici INA GE35-UK-2RS, Diametrul exterior: 55 mm | Lățime: 25 mm
Schaeffler Radial Spherical Plain Bearing
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:GE35-UK-2RS
Rubix:133748


rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 55 mm |
|---|---|
| Lățime | 25 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
Documente
Detalii produs : GE 35-UK-2RS INA - INA ARTICULATIE SFERICA GE 35-UK-2RS
Aplicații
Indexing clutches, back-stopping clutches and overrunning clutches
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 55 mm |
|---|---|
| Lățime | 25 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 212000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere