Referințe
Gedore:885 8
Rubix:d816275
Producator:6568520
EAN:4010886656853

Detalii produs : 885 8 GEDORE - GEDORE 885 8 6568520 SCREWDRIVER BIT
- for manual use and electric and pneumatic screwdrivers
- for maximum loading
- version in accordance with DIN ISO 2351-3
- with hexagonal drive in accordance with DIN 3126 - C 8 (5/16")
- GEDORE-vanadium special steel, browned
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 13 g |
|---|---|
| Tipări | hex / allen |
| Dimensiunea imprimării | 8 mm |
| Lungime | 30 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
