Referințe
Trelleborg:WAP001500-N9T60
Rubix:d1085045

rezumat tehnic
| Diametrul interior | 150 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 162.2 mm |
| Înălțime | 7.1 mm |
Detalii produs : TRELLEBORG WAP001500-N9T60 - SCRAPER TRELLEBORG WAP001500-N9T60
Scraper A
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 150 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 162.2 mm |
| Înălțime | 7.1 mm |
| Execuție | wrm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere