Referințe
Gedore:880 12
Rubix:d795695
Producator:6567390
EAN:4010886656730

Detalii produs : 880 12 GEDORE - 880-12 IMP DRIVER END GEDORE
Screwdriver bit 5/16" 12 mm For hand operation and use in electric and air tools For extra heavy use Acc. to DIN ISO 2351-1 Hexagon drive as per DIN 3126 - C 8 (5/16“) GEDORE special vanadium steel, gun-metal finish
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 24 g |
|---|---|
| Tipări | plat |
| Dimensiunea imprimării | 2x12 mm |
| Lungime | 41 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere