Referințe
Beta Tools:1260K 4X125
Rubix:d1185876
Producator:012609033
EAN:8014230730172

Detalii produs : 1260K 4X125 BETA - SCREWDRIVER BETA TOOLS 1260K 4X125
Screwdriver for flathead screws
Puncte forte
Screwdriver for flathead screws
Aplicații
Blister pack range
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 330x85x60 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 70,2 g |
| Dimensiunea imprimării | 4 |
| Lungimea lamei | 125 mm |
| Lungime | 125 mm |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
