Referințe
Beta Tools:1290N 6,5X30
Rubix:d1192725
Producator:012900106
EAN:8014230382548

Detalii produs : 1290N 6,5X30 BETA - SCREWDRIVER BETA TOOLS 1290N 6,5X30
1290 N 6,5X30-SCREW. SLOTTED EXTRA SHORT
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 210x95x55 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 39,6 g |
| Dimensiunea imprimării | 6.5 |
| Lungimea lamei | 30 mm |
| Lungime | 30 mm |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
