Șurubelniță Beta Tools 1201N 6,5X30
Screwdrivers for slotted head screws, extra-short series, black tip
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:1201N 6,5X30
Rubix:d1189439
Producator:012010106
EAN:8014230546674

Detalii produs : 1201N 6,5X30 BETA - SCREWDRIVER BETA TOOLS 1201N 6,5X30
Screwdrivers for slotted head screws, extra-short series, black tip
Puncte forte
Screwdrivers for slotted head screws, extra-short series, black tip
Aplicații
Hand tools
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 205x65x36 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 51 g |
| Dimensiunea imprimării | 6.5 |
| Lungimea lamei | 30 mm |
| Lungime | 86.5 mm |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
