Lanț cu role standard european Renold SD06B1X5M

SD

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Renold:SD06B1X5M
Rubix:43565
EAN:0673766702633
brand logo

rezumat tehnic

Pas de lanț9.525 mm
Profilsimplex (1)
Lanț06b-1
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : SD06B1X5M RENOLD - LANT GALL 06B-1X5M RENOLD SD


If you are looking for a good quality product from a reliable supplier for ' standard ' chain applications, then look for Renold SD. The new benchmark in the economy chain segment.

Puncte forte

• Consistent quality
• Competitive prices and delivery
• Range of lengths
• Large stocks

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate1,95 g
Pas de lanț9.525 mm
Profilsimplex (1)
Lanț06b-1
Diametrul rolei6.35 mm
Lățimea interioară min.5.72 mm
Lungimea lanțului5000 mm
Lungimea pinului13.2 mm
Diametrul pinului de lanț3.28 mm
Tipul plăciidrept
Înălțimea plăcii8.2 mm
Grosimea plăcii1.25 mm
Rezistență la tracțiune min.8.9 kN
  • Disponibil – Data livrării la cerere