Senzor de presiune Festo SDE5-V1-FP-Q6-P-M8
SDE5 Pressure switch
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:SDE5-V1-FP-Q6-P-M8
Rubix:d769195
Producator:542887
EAN:4052568180805
Documente
Detalii produs : SDE5-V1-FP-Q6-P-M8 FESTO - FESTO 542887 PRESSURE SENSOR SDE5-V1-FP-Q6-P-M8
Pressure sensor SDE5-V1-FP-Q6-P-M8 For vacuum with M8 plug version. Authorisation=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), CE mark (see declaration of conformity)=to EU directive for EMC, Materials note=Conforms to RoHS, Measured variable=Relative pressure, Measurement method=Piezoresistive Pressure sensor
Informații tehnice
atribute
| Tensiune, max. | 30 V |
|---|---|
| Tensiune, min. | 15 V |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere