Burghiu de beton Roebuck 652534

Sds max drill bit

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Roebuck:652534
Rubix:d792661
EAN:3660338000683
Drill-bit SDS MAX Drilling diameter mm 16x200

rezumat tehnic

Lungime totală340 mm
Diametrul forajului16 mm
Lungimea tăieturii200 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 652534 ROEBUCK - 652534 BURGHIU SDS MAX 16 X 200 MM ROEBUCK


6 bit Head. .
Self-centering tip. .
Propeller with progressive core. .
Use: plaster, stone, concrete, granite, marble, solid brick, reinforced concrete.

Informații tehnice


atribute
Lungime totală340 mm
Diametrul forajului16 mm
Lungimea tăieturii200 mm
Materialul caroserieioțel
Tipul coziisds max
  • Disponibil – Data livrării la cerere