Burghiu de beton Roebuck 652541

Sds max drill bit

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Roebuck:652541
Rubix:d792519
EAN:3660338000775
Drill-bit SDS MAX Drilling diameter mm 32x400

rezumat tehnic

Lungime totală540 mm
Diametrul forajului32 mm
Lungimea tăieturii400 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 652541 ROEBUCK - 652541 BURGHIU SDS MAX 32 X 400 MM ROEBUCK


6 bit Head. .
Self-centering tip. .
Propeller with progressive core. .
Use: plaster, stone, concrete, granite, marble, solid brick, reinforced concrete.

Informații tehnice


atribute
Lungime totală540 mm
Diametrul forajului32 mm
Lungimea tăieturii400 mm
Materialul caroserieioțel
Tipul coziisds max
  • Disponibil – Data livrării la cerere