Referințe
SKF:TSO 528 A
Rubix:d1296894
Producator:TSO 528 A
EAN:7316572472316
Documente
Detalii produs : TSO 528 A SKF - SEALS/COVER SKF TSO 528 A
Seal set for SONL plummer block housing.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 125 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 190.5 mm |
| Lățime | 280 mm |
| Serie | tso |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

